Spony, typ W 155
Spona, oceľ, pozink., typ W155 pre DKG 3065 Combi
SPONA W155 POTIAH. ZIVICOU(A2K)-65MM
Obj. č. 0480107165
EAN 4024835751162
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Pre DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre sadrokartón v súlade s normou DIN 18182
![]() | |
Šírka (b1) | 10,7 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Šírka vodiča | 1,39 mm |
Hrúbka vodiča | 1,58 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Zoživičnatený |
Počet na palete | 420000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |