Spony, typ WN
Spona, pozink. oceľ, typ WN pre DKG 3065 combi
SPONA WN  POTIAH. ZIVICOU(A2K)-35MM
Obj. č. 048010735
EAN 4024835753814
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Pre DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Konštrukcia interiéru, prefabrikované konštrukcie, výroba škatúľ, upevnenie na podlahu
|  | |
| Šírka (b1) | 10,55 mm | 
| Dĺžka (l1) | 35 mm | 
| Šírka vodiča | 1,29 mm | 
| Hrúbka vodiča | 1,45 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Verzia | Zoživičnatený | 
| Počet na palete | 760000 KS | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |