Spony, typ WN
Spona, pozink. oceľ, typ WN pre DKG 3065 combi
SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-45MM
Obj. č. 048010745
EAN 4024835753838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Pre DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Konštrukcia interiéru, prefabrikované konštrukcie, výroba škatúľ, upevnenie na podlahu
![]() | |
Šírka (b1) | 10,55 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Šírka vodiča | 1,29 mm |
Hrúbka vodiča | 1,45 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Zoživičnatený |
Počet na palete | 480000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |