Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony, typ WN

Spona, pozink. oceľ, typ WN pre DKG 3065 combi
SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-50MM

Obj. č. 048010750

EAN 4024835753869

Cena za zvolené balenie
Spony, typ WN

Obj. č. 048010750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice

Pre DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia interiéru, prefabrikované konštrukcie, výroba škatúľ, upevnenie na podlahu

Šírka (b1)

10,55 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Šírka vodiča

1,29 mm

Hrúbka vodiča

1,45 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

480000 KS