Športové dlhé spodky WÜRTH MODYF
SP NOHAVICE SPORTIVE CIER/LIM VEL. L/XL
Obj. č. M452069003
EAN 4255786473609
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezšvová technológia pre ešte väčšie pohodlie
- Látka chráni pred chladom
- Oblasti, ktoré regulujú vlhkosť, znižujú pocit vlhkosti a chladu
- Mimoriadne tenké zóny zlepšujú prenos tepla
- Pohodlný protišmykový pás na dokonalé prispôsobenie
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Zelená |
Veľkosť | L/XL |
Materiál | 57% polyester (recycled), 37% polyamide, 6% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 183 g |
Umývateľné pri | 40°C - gentle wash |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L/XL |