Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sprej na kontakty proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Obj. č. 089360

EAN 4045989515400

Cena za zvolené balenie
Sprej na kontakty proti oxidácii

Obj. č. 089360

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sprej na odstraňovanie oxidácie
  • Čistí všetky typy kontaktov

  • Odstraňuje oxidačné nánosy a nánosy sulfidov, živicu, olej a nečistoty

  • Eliminuje nežiaduce impulzy, ako aj neprípustné vysokonapäťové odpory

  • Všestranné oblasti použitia – nepoškodzuje väčšinu konštrukčných materiálov

  • Neobsahuje halogény
Upozornenie

Pred reštartovaním elektrického systému musí byť kontakt OL úplne suchý. Nepracujte, keď je pod napätím. Produkt je vysoko horľavý. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Pred použitím skontrolujte produkt z hľadiska materiálovej kompatibility. Produkt je vysoko horľavý. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným svetlom a teplotami vyššími ako 50 °C. Neotvárajte nasilu a nespaľujte, a to ani po použití. Nestriekajte do plameňov ani do tlejúceho materiálu. Poznámka: Pred aplikáciou skontrolujte kompatibilitu s plastmi!

Oblasť použitia

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a používania, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistí všetky typy kontaktov

  • Odstraňuje oxidačné nánosy a nánosy sulfidov, živicu, olej a nečistoty

  • Eliminuje nežiaduce impulzy, ako aj neprípustné vysokonapäťové odpory

  • Nepoškodzuje väčšinu stavebných materiálov
Pokyny

Aplikujte sprej na kontakty na skorodované kontakty pomocou striekacej trubičky. Na obnovenie funkčnosti kontakty niekoľkokrát aktivujte.

Obsah

200 ml

Farba

Červená

Zápach/vôňa

Charakteristický

Chemický základ

Minerálny olej

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje silikón.

Nie

Hustota

0,76 g/cm³

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie