Sprej na kovové povrchy s chrómovým efektom
Sprej na kov. povrchy s chróm. efekt.
SPREJ CHROM EFEKT 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Žiarivý zrkadlový efekt
- Dobré krytie
- Rýchly čas schnutia
Hárky údajov(X)
Optimálna priľnavosť na suché, čisté povrchy zbavené prachu, napríklad kovy a veľa plastov.
Chemický základ | Uhľovodík, živica |
Farba | Chróm |
Obsah | 400 ml |
Stupeň lesku | Vysoký lesk |
Doba vytvrdnutia min. | 8 h |
Doba vytvrdnutia max. | 10 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | 20°C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 400 °C |
Teplotná odolnosť max. | 400 °C |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min. | 10 min |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | pri teplote 20°C |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Nie |
Hrúbka vrstvy | 10 µm |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 6 µm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie s ochranou pred mrazom, mimo dosahu slnečného žiarenia |
Pevnosť uchopenia min. | 10 min |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | pri teplote 20°C |
Index priľnavosti | MAN 1-2 |
Podmienka pre index priľnavosti | podľa DIN 53151 |
Môže sa bodovo zvárať. | Áno |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Drevo, plast, Kov, Lepenka |