Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sprej na neutralizáciu hrdze

Aerosól na neutralizáciu hrdze
PRIPRAVOK NA NEUTRALIZACIU HRDZE 400ML

Obj. č. 0893110400

EAN 4046777921144

Cena za zvolené balenie
Sprej na neutralizáciu hrdze

Obj. č. 0893110400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ochranný náter proti korózii s vlastnosťami na konverziu hrdze

Zastavuje tvorenie hrdze


Vytvára železnú zlúčeninu, ktorá neutralizuje vrstvu hrdze



Ideálne riešenie pre zložité hrdzavé plochy


Vďaka veľkej penetračnej hĺbke chráni aj v prasklinách a póroch



  • Vysokokvalitný epoxidový základný náter pre spoľahlivú ochrannú vrstvu

  • Môže sa tmeliť a natierať

  • Bez obsahu silikónu a kyseliny
Upozornenie

Vytvrdzuje sa pri izbovej teplote. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Pri nanášaní vrchného náteru sa môžu používať iba jednozložkové produkty.



Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím. Pred aplikáciou si musíte prečítať informácie uvedené na karte s technickými údajmi. Pri nanášaní vrchného náteru odporúčame používať len jednozložkové produkty. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vrchného náteru. Len pre priemyselné použitie/špecialistov.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Sprej proti hrdzi neutralizuje vrstvu hrdze a vytvára kovovo-organický železitý agregát. Farba na ochranu proti korózii s antikoróznymi vlastnosťami je ideálna na prelakovanie silne zhrdzavených miest. Na údržbu a dlhodobú ochranu vozidiel, systémov, strojov a komponentov vo všetkých aplikáciách.

Pokyny

Pred sprejovaním odstráňte uvoľnenú hrdzu, mastnotu, nečistoty a vrstvy farby, pod ktorými sa vytvorila hrdza. Dôkladne očistite oblasť s hrdzou. Plechovku silno pretrepte a potom nastriekajte 2 – 3 tenké vrstvy (vzdialenosť pri sprejovaní približne 25 – 30 cm). Medzi jednotlivými vrstvami počkajte približne 2 hodiny na zaschnutie. Po úplnom zaschnutí všetkých vrstiev naneste vrchný náter.

Obsah

400 ml

Farba

Bezfarebný

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Umožňuje prelakovanie po

2 h

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie