Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sprej na oceľové laná

Sprej na oceľové lano
SPREJ NA OCELOVE LANA 500ML

Obj. č. 08931058

EAN 4045989955169

Cena za zvolené balenie
Sprej na oceľové laná

Obj. č. 08931058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ochranný vosk s OMC2 na mazanie a konzervovanie

Pri vytváraní tepla nekvapká


Ideálny na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu



Optimálne vzlínacie vlastnosti


  • Dobrá penetrácia mazacieho vosku vo veľmi úzkych priestoroch

  • Maže ťažko dostupné miesta


Vynikajúca odolnosť voči vode


  • Ideálny na vonkajšej použitie

  • Chráni pred vlhkosťou a vodou

  • Vynikajúca ochrana proti korózii


Obsahuje aditíva s technológiou OMC2


  • Vylepšená mazacia vrstva

  • Dlhodobejšia ochrana proti hrdzi

  • Nízke opotrebovanie

  • Dlhšia životnosť


Bez obsahu silikónu, živice a AOX



Neobsahuje tuhé mazivá



Kompatibilný s elastomérmi Viton a s elastomérmi z nitrilbutadiénového kaučuku

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokokvalitný ochranný vosk s technológiou OMC 2 na mazanie a konzervovanie

Pokyny

Diely najskôr dôkladne vyčistite pomocou čističa bŕzd. Rovnomerne nasprejujte. Opakovanou aplikáciou získate hrubší ochranný film.

Chemický základ

Syntetický oxidant vosku

Farba

Hnedá

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,775 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Teplotný rozsah použitia min.

-40 °C

Teplotný rozsah použitia max.

120 °C

Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii

Po 7 cykloch žiadne hrdzavé miesta

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

podľa DIN 51802

Vodovzdornosť

0 – 90

Podmienka pre vodovzdornosť

podľa DIN51807-1

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Obsah

500 ml

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie