Sprej na údržbu
Sprej na údržbu
SPREJ UDRZBARSKY 150ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna ochrana
- Vynikajúce vlastnosti prenikania a čistiaci výkon
- Maže a chráni všetky presné mechanické komponenty
- Udržiava hladký chod pántov dverí a okien
- Nepoškodzuje citlivé komponenty
- Môže sa používať aj ako zbrojársky olej
Efektívna ochrana proti opotrebovaniu
- Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a zaseknutiu príklepových vrtákov v skľučovadlách
- Vysokoúčinné aditíva na ochranu pred opotrebovaním zaručujú vynikajúcu redukciu trenia
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na mazanie pántov, držiakov nástrojov a skľučovadliel stroja pri profesionálnych aplikáciách
- Pred použitím plechovku pretrepte
- Nastriekajte diely a nechajte krátko pôsobiť
- Po použití vystriekajte nádobu hore dnom, kým nebude prázdna
Obsah | 150 ml |
Chemický základ | Minerálny olej |
Farba | Svetlohnedá |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 150 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 150 °C |
Bod vzplanutia min. | -26 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Obsah VOC (CH) | 50,72 % |
Viskozita základného oleja, kinematická | 29,5 cSt |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Obal | Sprej |
Hmotnosť obsahu | 107 g |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!