Pružná závlačka
Nehrdzavejúca oceľ A4 s jedným okom
Obj. č.
494992 1
EAN 7319007689037
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S jedným okom, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy A4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 43 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 10 mm |
Min./max. rozsah upnutia (d3) | 9-11,2 mm |
Priemer otvoru | 10 mm |
Iné č. normy | WN 473 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S jednoduchým okom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |