Sťahovacia skrutka (vysoká pevnosť)
DIN 961, oc. 10.9, bez po. úp., sťah. sk., j. záv.
SKRUTKA 6HR.DIN961-10.9SW19M12X1,25X100
Obj. č.
0067612010
EAN 4038898826965
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 961, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy. Na jednoduchú demontáž brzdových bubnov na úžitkových vozidlách.
- Špeciálne šesťhranné skrutky umožňujú jednoduchú a bezproblémovú demontáž brzdového bubna.
- Metrický jemný závit až po hlavu, v súlade s normou DIN 961, trieda pevnosti ocele 10.9, bez povrchovej úpravy.
- Závit so zaobleným koncom zabraňuje poškodeniu náboja kolesa a zabezpečuje jednoduché odmontovanie skrutky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,25 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Normy | DIN 961 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |