Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sťahovacie kliešte na káblové pásky

Sťahovacie kliešte na káblovú pásku
KLIESTE NAPINACIE KABLOVE

Obj. č. 071501 61
EAN 4011231723886

Cena za zvolené balenie
Sťahovacie kliešte na káblové pásky

Obj. č. 071501 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na sťahovanie a strihanie káblových pások
  • Veľkosť káblovej pásky možno upraviť pomocou nastavovacieho kolieska na rukoväti

  • 6-úrovňové (80 – 200 N)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre káblové viazacie pásky

2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm

Dĺžka

160 mm

Materiál

Kov

Hmotnosť výrobku (na kus)

360.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie