Sťahovák
Vyťahovač
STAHOVAK K ODDEL. NASTROJU 300MM
Obj. č. 0714524300
EAN 4024835927147
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nastavenie priečnika šesťhrannými maticami na vyťahovacích ramenách
- Priečnik z kujnej liatiny
- Vreteno z nitrocementovanej ocele
- Veľmi pevné ramená
Hárky údajov(X)
Po oddelení sa ramená vyťahovacieho nástroja naskrutkujú na deliaci nôž a namontuje sa priečnik. Vreteno sa naskrutkuje na hriadeľ. Vyberaná časť sa vyťahuje jemne a bezpečne uťahovaním vretena proti koncu hriadeľa.
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší min./max. (A) | 90-300 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 270 mm |
Dĺžka vretena | 280 mm |
Povrch vretena | Nitrokarburované |
Materiál vretena | Oceľ |
Materiál traverzy | Temperovaná liatina |
Povrch traverzy | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 27 mm |
Rozmer závitu | G3/4 palca |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!