Sťahovák brzdových kotúčov DE 1 pre úžitkové vozidlá DAF, Renault a Volvo
Sťahovák brzdových kotúčov pre DAF, Renault, Volvo
STAHOVAK BRZD. KOT-DE1-DAF/RENAULT/VOLVO
Obj. č. 1952001517
EAN 4065746609357
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hydraulický lisovací nástroj na demontáž plávajúcich brzdových kotúčov na nábojoch kolies ťažkých vozidiel
- Ušetrí významné množstvo času práce technika
- Vhodné pre všetky typy plávajúcich brzdových kotúčov na autobusoch, nákladných autách a priemyselných vozidlách
- Nie je potrebné používať úderné nástroje, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zranenie
- Nevyžaduje sa žiadna ďalšia ručná manipulácia alebo používanie nárazových blokov alebo iného ťažkého vybavenia
- Univerzálne použitie na mnohých brzdových kotúčoch a maximálna variabilita vďaka 2 nastaviteľným hydraulickým valcom
Upozornenie
Dodáva sa s hydraulickým čerpadlom a hydraulickým valcom, takže je priamo pripravený na prevádzku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny pre údržbových a servisných technikov, pretože sa dá používať priamo na vozidle
Zdvih valca (10) | 41 mm |
Nosnosť (20) | 14000 kg |
Dĺžka hadice (21) | 1000 mm |
Tlak max. (31) | 700 bar |
Dĺžka (40) | 470 mm |
Šírka (50) | 300 mm |
Výška (60) | 500 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (70) | 37000,000 g |