Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sťahovák guľových kĺbov Oceľový, presný odliatok

Sťahovák guľ. kĺbov, presný odliatok
STAHOVAK-D40MM

Obj. č. 071552 31

EAN 4045727752623

Cena za zvolené balenie
Sťahovák guľových kĺbov Oceľový, presný odliatok

Obj. č. 071552 31

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché a jemné vyťahovanie guľových kĺbov na piestových tyčiach a spájacích tyčiach.
  • Špeciálny vyťahovací nástroj pre motorové vozidlá

  • Mimoriadne jednoduché a rýchle použitie

  • Valcované a kalené vreteno z nitrocementovanej ocele

  • Presne odliate oceľové telo
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

40 mm

Hĺbka upnutia (B)

80 mm

Šírka (C)

80 mm

Dĺžka vretena

140 mm

Rozmer závitu

G 1/2palca

Veľkosť kľúča

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie