Sťahovák guľových kĺbov, zápustkovo kovaný
Univ. sťah. guľ. kĺbov, zápustk. kov.
STAHOVAK GULOVYCH LOZISK 18MM
Obj. č.
071552 28
EAN 4024835927840
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché a jemné vyťahovanie guľových kĺbov na piestových tyčiach a spájacích tyčiach.
- Špeciálny vyťahovací nástroj pre motorové vozidlá
- Mimoriadne jednoduché a rýchle použitie
- Valcované, kalené a leštené vreteno
- Zápustkovo kované telo
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 18 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 35 mm |
Šírka (C) | 40 mm |
Dĺžka vretena | 50 mm |
Rozmer závitu | M14x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |