Sťahovák guľových kĺbov, zápustkovo kovaný
Univ. sťah. guľ. kĺbov, zápustk. kov.
STAHOVAK GULOVYCH LOZISK 29MM
Obj. č.
071552 30
EAN 4024835927833
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché a jemné vyťahovanie guľových kĺbov na piestových tyčiach a spájacích tyčiach.
- Špeciálny vyťahovací nástroj pre motorové vozidlá
- Mimoriadne jednoduché a rýchle použitie
- Valcované, kalené a leštené vreteno
- Zápustkovo kované telo
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 27 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 56 mm |
Šírka (C) | 60 mm |
Dĺžka vretena | 80 mm |
Rozmer závitu | M18x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 19 mm |