Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sťahovák kľúk 3 v 1

Sťahovák kľúk 3 v 1 (6029020101).
STAHOVAK KLUK OCTALINK, ISIS, 4-HRAN

Obj. č. 5228230000

EAN 4099618060885

Cena za zvolené balenie
Sťahovák kľúk 3 v 1

Obj. č. 5228230000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sťahovák kľúk pre osky Octalink, ISIS a štvorhran.

Na demontáž kľúk z osiek zo stredového zloženia



Kompatibilita


Nástroj možno použiť na demontáž kľúk z osiek ISIS, Octalink a štvorhranov.



Žiadne voľné časti – nástroj má špeciálny otočný nadstavec, ktorý sa nedá odmontovať, preto nehrozí jeho strata.



Použitie s 8 mm šesťhrannou hlavicou alebo 15 mm kľúčom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

81 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

fosfátované

Uťahovacia hlava

8 mm

Upnutie 2

15 mm

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Spôsob upínania 2

Vonkajší šesťhran

Hmotnosť výrobku (na kus)

107,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie