Sťahovák pneumatík úžitkových vozidiel, model WE 4
Hliníkový sťahovák pneu. a univ. oceľ. ráf.
STAHOVAK HYDRAULICKY-WE4-UNI
Obj. č.
1952001514
EAN 4065746612807
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prenosný sťahovák na demontáž hliníkových alebo oceľových ráfikov, ktoré sa prilepili k náboju kolesa
- Vhodné na väčšinu typov pneumatík
- Zvyšuje ochranu užívateľa, pretože nevyžaduje použitie úderných nástrojov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie dielu alebo poranenie
- Univerzálne použiteľné na 17,5 – 19,5-palcové a 22,5-palcové ráfiky
- Variabilne nastaviteľný mostový sťahovák s dvoma ľahko použiteľnými sťahovacími reťazami a sťahovacími hákmi
- Šetrí značné množstvo času. Sťahovák pneumatík môže obsluhovať len technik
- Využiteľný pre veľké množstvo úžitkových vozidiel
Upozornenie
- Súčasťou je 1/2 palcový predlžovací nadstavec s dĺžkou 250 mm vhodný pre rázové kľúče a magnetická miska na bezpečné uloženie ťažných hákov.
- Potrebný je aj 1/2 palcový rázový kľúč
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny pre údržbových a servisných technikov, pretože sa dá používať rovno na vozidle
Priemer disku min./max. (10) | 22,5-17,5 in |
Dĺžka (40) | 470 mm |
Šírka (50) | 700 mm |
Výška (60) | 470 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (70) | 50000.000 g |