Sťahovák, tri ramená, dvojitý hák
Vyťahovač, trojramenný, dvojitý hák
SADA STAHOVAKOV 3-RAMENNYCH 90MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čím väčšia je sťahovacia sila, tým pevnejšie sa ramená sťahováka stlačia.
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Obojstranné konce hákov sa môžu vymeniť podľa aplikácie.
Široké konce hákov na bezpečné odstránenie a úzke konce hákov na použitie v stiesnených priestoroch.
Na širokých koncoch hákov je štrbina široká 8 mm
Disky a ozubené kolesá sa môžu demontovať aj so skrutkami M8.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky spoľahlivo a jemne dosiahnu za diely, ktoré sa sťahujú.
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 90 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 80 mm |
Dĺžka vretena | 125 mm |
Počet ramien | 3 KS |
Šírka háka (úzky koniec) (D1) | 10 mm |
Šírka háka (široký koniec) (D2) | 17 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 7 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 2 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 3 t |
Rozmer závitu | M14x1,5mm |