Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná LED baterka

LED vrecková lampa štandard
BATERKA-STANDARD-LED-2XD-MAGNET

Obj. č. 0827750

EAN 4050642815445

Cena za zvolené balenie
Štandardná LED baterka

Obj. č. 0827750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S magnetickým držiakom
Upozornenie

Batérie nie sú súčasťou balenia

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Svetelný tok

15 lm

Možnosť zaostrenia

Nie

Dosah svetla

25 m

Druh krytia IP

IP 40

Označenie batérie

Batéria Mono D; LR20; AM1

Počet batérií

2 KS

Materiál telesa

Hliník/plas

Dĺžkaxšírkaxvýška

185 x 58 x 58 mm

Farba svetla

Biela

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERIA D MONO LR20 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie