Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná aplikačná dýza na sklá Na kovové kartuše 300 ml + 310 ml (jemný závit)

Nanáš. dýza na sklá štand.na kov.kart.
DYZA NA OPRAVU SKIEL

Obj. č. 0891651
EAN 4024835687546

Cena za zvolené balenie
Štandardná aplikačná dýza na sklá Na kovové kartuše 300 ml + 310 ml (jemný závit)

Obj. č. 0891651

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

s vodiacim kolíkom
  • S výrezom tvaru V, výška 11 mm

  • Výstupný otvor, priemer 9 mm

  • Farba: priehľadné

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Transparentná

Hmotnosť výrobku (na kus)

4.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie