Štandardná aplikačná dýza na sklá Pre vrecká
Aplik.dýza na sklá št.pre hmoty vo vr.
DYZA NA OPRAVU SKIEL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S výrezom tvaru V, výška: 13 mm
- Priemer výstupného otvoru ∅ 11 mm
- Farba: priehľadná
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Farba | Transparentná |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6.083 g |