Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná káblová páska s kovovou poistkou

Káblová páska s kovovým jazýčkom
PASKA STAHOV. OCEL JAZYCEK BIELA 4,5X360

Obj. č. 050224

EAN 4049557415536

Cena za zvolené balenie
Štandardná káblová páska s kovovou poistkou

Obj. č. 050224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc atď. pri zvýšených nárokoch na minimálnu pevnosť v ťahu.

Odolná voči korózii, zaistenie pomocou nemagnetického kovového uzáveru


  • Vynikajúce výsledky vytvrdzovania aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad atď.

  • Pevná a odolná voči vibráciám a vonkajším vplyvom


Aplikácia rukou


Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje



Zvýšená bezpečnosť pre používateľa


Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými jazýčkami

Upozornenie

Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia skriňového rozvádzača


Elektronika a stavebné inštalácie


Konštrukcia vozidiel


Autoservisy


Údržbárske dielne

Šírka

4,5 mm

Dĺžka

360 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

1,6-101 mm

Ťažná sila max.

400 N

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Farba

Prírodná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie