Štandardná káblová páska s kovovou poistkou
Káblová páska s kovovým jazýčkom
PASKA STAHOV. OCEL JAZYCEK CIERNA4,5X360
Obj. č. 05022410
EAN 4050642809833
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná voči korózii, zaistenie pomocou nemagnetického kovového uzáveru
- Vynikajúce výsledky vytvrdzovania aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad atď.
- Pevná a odolná voči vibráciám a vonkajším vplyvom
Aplikácia rukou
Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Zvýšená bezpečnosť pre používateľa
Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými jazýčkami
Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia skriňového rozvádzača
Elektronika a stavebné inštalácie
Konštrukcia vozidiel
Autoservisy
Údržbárske dielne
Šírka | 4,5 mm |
Dĺžka | 360 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1,6-101 mm |
Ťažná sila max. | 400 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |