Štandardná káblová páska s kovovou poistkou
Káblová páska s kovovým jazýčkom
PASKA STAHOV. OCEL JAZYCEK CIERNA7,6X360
Obj. č. 05022510
EAN 4052712119804
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná voči korózii, zaistenie pomocou nemagnetického kovového uzáveru
- Vynikajúce výsledky vytvrdzovania aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad atď.
 - Pevná a odolná voči vibráciám a vonkajším vplyvom
 
Aplikácia rukou
Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Zvýšená bezpečnosť pre používateľa
Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými jazýčkami
Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia skriňového rozvádzača
Elektronika a stavebné inštalácie
Konštrukcia vozidiel
Autoservisy
Údržbárske dielne
Šírka  | 7,6 mm  | 
Dĺžka  | 360 mm  | 
Priemer káblového zväzku min./max.  | 4,8-101 mm  | 
Ťažná sila max.  | 800 N  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -40 do 85 °C  | 
Materiál  | PA 6.6 – polyamid  | 
Neobsahuje silikón.  | Áno  | 
Neobsahuje halogény.  | Áno  | 
Farba  | Čierna  |