Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Káblová viazacia páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA PLAST.BIELA 4,8X360

Obj. č. 050216

EAN 4011231434157

Cena za zvolené balenie
Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Obj. č. 050216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc a pod.

Dlhá, spoľahlivá životnosť


  • Vysoká priemyselná kvalita zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť pri použití v interiéri aj exteriéri v závislosti od verzie

  • Vnútorné ozubenie na páske na bezpečné uchytenie zoskupených káblov

  • Verzie s prírodnou farbou sú vhodné len na použitie v interiéri, čierne verzie sú vhodné aj na dočasné použitie v exteriéri vďaka svojej odolnosti voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom

  • Uhlíkové aditívum v čiernych káblových páskach spomaľuje vplyv UV žiarenia na materiál

  • Odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám a palivám z vozidiel


Jednoduché používanie


  • Možno nainštalovať priamo ručne, nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje
Upozornenie
  • Pri používaní káblových pások postupujte opatrne v prípade silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách

  • Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam

  • Neutrálna: Na použitie v interiéri

  • Čierna: Aj na dočasné použitie v exteriéri vďaka uhlíkovej prísade, ktorá spomaľuje vplyv UV žiarenia na materiál
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba rozvodných skríň, montáž, konštrukcia vozidiel, dielne pre vozidlá, dielne, konštrukcia výťahov

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

360 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

1,6-100 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Teplota spracovania min./max.

-10 do 85 °C

Min. sila v ťahu

222 N

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie