Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Káblová viazacia páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA2,5X100

Obj. č. 0502111
EAN 4011231433853

Cena za zvolené balenie
Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Obj. č. 0502111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc a pod.

Výhodné recyklačné vlastnosti



Bezpečné uchytenie káblových zväzkov


Vnútorné zúbkovanie na páske



Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje


Možnosť pripojenia rukou



Odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám a palivám motorových vozidiel

Upozornenie
  • Postupujte opatrne pri používaní silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách

  • Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zostavovanie riadiacich skriniek, inštalácie, výroba motorových vozidiel, automobilové dielne, výrobné dielne, konštrukcia výťahov


Neutrálna: na použitie v interiéri


Čierna: odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Čierna

Šírka

2.5 mm

Dĺžka

100 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

1,6-20 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Teplota spracovania min./max.

-10 do 85 °C

Min. sila v ťahu

80 N

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie