Štandardná káblová páska s plastovou poistkou
Káblová viazacia páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA4,8X178
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhodné recyklačné vlastnosti
Bezpečné uchytenie káblových zväzkov
Vnútorné zúbkovanie na páske
Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Možnosť pripojenia rukou
Odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám a palivám motorových vozidiel
- Postupujte opatrne pri používaní silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách
- Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam
Hárky údajov(X)
Zostavovanie riadiacich skriniek, inštalácie, výroba motorových vozidiel, automobilové dielne, výrobné dielne, konštrukcia výťahov
Neutrálna: na použitie v interiéri
Čierna: odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Šírka | 4,8 mm |
Dĺžka | 178 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1,6-40 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Teplota spracovania min./max. | -10 do 85 °C |
Min. sila v ťahu | 222 N |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!