Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Káblová viazacia páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA4,8X280

Obj. č. 0502151
EAN 4011231434133

Cena za zvolené balenie
Štandardná káblová páska s plastovou poistkou

Obj. č. 0502151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov, káblových zväzkov, hadíc a pod.

Výhodné recyklačné vlastnosti



Bezpečné uchytenie káblových zväzkov


Vnútorné zúbkovanie na páske



Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje


Možnosť pripojenia rukou



Odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám a palivám motorových vozidiel

Upozornenie
  • Postupujte opatrne pri používaní silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách

  • Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zostavovanie riadiacich skriniek, inštalácie, výroba motorových vozidiel, automobilové dielne, výrobné dielne, konštrukcia výťahov


Neutrálna: na použitie v interiéri


Čierna: odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Uhlíkové aditíva spomaľujú vplyv UV žiarenia na materiál.

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Čierna

Šírka

4.8 mm

Dĺžka

280 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

1,6-75 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Teplota spracovania min./max.

-10 do 85 °C

Min. sila v ťahu

222 N

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Káblová spona KBL 2 čierna S plastovou západkou

PASKA-VIAZAC-UL-IEC 62275-CIER-4,8X300MM

Vysokokvalitné káblové spony na rýchle usporiadanie a zväzovanie káblov, vodičov atď. v interiéri alebo exteriéri
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie