Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardná nosníková svorka VARIFIX s prechodným otvorom bez závitu

SVORKA M10X11

Obj. č. 0862200004

EAN 4024835865388

Cena za zvolené balenie
Štandardná nosníková svorka VARIFIX s prechodným otvorom bez závitu

Obj. č. 0862200004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Certifikát VdS a autorizácia na používanie v konštrukciách stacionárnych hasiacich systémov.

  • Schválenie FM (okrem M8).

  • Šesťhranná nastavovacia skrutka podľa DIN 933-8.8 s hrotom zaisťuje bezpečné upevnenie a spoľahlivé držanie.

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Upozornenie

Nosníkové svorky sa vždy môžu zaistiť poistným očkom. Pre kropiace systém platné požiadavky VdS predpisujú zaistenie nosníkovej svorky, ak má montované potrubie priemer väčší ako DN 65 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž potrubí, kropiacich systémov a vetracích kanálov na nosníky profilu T, profilu U a uhlové profily

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Pozinkované

Prípustné zaťaženie

2,5 kN

Upínacia výška (HK)

20 mm

Priemer otvoru (RL)

11 mm

Dĺžka (L)

44 mm

Výška (H)

41,5 mm

Šírka (B)

21,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

143,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie