Štandardná nosníková svorka VARIFIX s prechodným otvorom bez závitu
VARIFIX DIEL M16X17
Obj. č. 0862200008
EAN 4045727221945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Certifikát VdS a autorizácia na používanie v konštrukciách stacionárnych hasiacich systémov.
- Schválenie FM (okrem M8).
- Šesťhranná nastavovacia skrutka podľa DIN 933-8.8 s hrotom zaisťuje bezpečné upevnenie a spoľahlivé držanie.
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Nosníkové svorky sa vždy môžu zaistiť poistným očkom. Pre kropiace systém platné požiadavky VdS predpisujú zaistenie nosníkovej svorky, ak má montované potrubie priemer väčší ako DN 65 mm.
Hárky údajov(X)
Na montáž potrubí, kropiacich systémov a vetracích kanálov na nosníky profilu T, profilu U a uhlové profily
![]() | |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Prípustné zaťaženie | 5,5 kN |
Upínacia výška (HK) | 27,5 mm |
Priemer otvoru (RL) | 17 mm |
Dĺžka (L) | 58 mm |
Výška (H) | 57,5 mm |
Šírka (B) | 29,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 344,000 g |