Štandardná tesniaca páska VKP Trio 600
Štandardná tesniaca páska VKP Trio 600
PASKA VKP TRIO 600 STAND 84X7-15MM 6M
VKP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché tesnenie okien v jedinom kroku
Pokles tlaku pary zvnútra smerom von
Rozdielne vlastnosti difúzie pary sa dosahujú pomocou prídavnej impregnácie na bočnej stene zvnútra.
- Tesnenie proti prudkému dažďu až do 600 Pa
- Tepelná izolácia a vzduchotesnosť pomocou jedného produktu
- Tepelná a zvuková izolácia
- Odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Rýchlosť rozťahovania pásky VKP® Trio 600 standard závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste. Pásku VKP® Plus používajte na spoje medzi pevnými komponentmi. Na spodnej spojovacej ploche odporúčame použiť vonkajšiu pružnú pásku alebo vonkajšiu tesniacu pásku EPDM. Vykonajte dostatočné vlastné testovanie pre nátery a tesniace prostriedky. Žiadne interakcie s komerčne dostupnou škárovacou maltou. Okno je zaistené ako rozperná montáž. Fasádne spoje s vysokým zaťažením sa musia utesniť páskou VKP® Plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Tesnenie spojov okien a dverí, styčných spojení zimných záhrad s hlavnou budovou a ďalších stavebných spojov.
- Hrubo očistite povrchy od nečistôt.
- Odstrihnite približne 2 cm zo začiatku a konca pásky.
- Pri strihaní pásky na presnú dĺžku počítajte s ďalšími pribl. 2 cm/m.
- Zo samolepiaceho pásu odstráňte ochrannú fóliu a prilepte pásku na profil okna. Skontrolujte, či je umiestnenie správne vnútri aj vonku (svetlá farba na vnútornej strane).
- Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere. Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti. Tesnenie pomocou lepidla Flexband, lepidla na fólie Wütop alebo spojovacieho lepidla typu „všetko v jednom“ (ak je k dispozícii).
![]() | |
Farba | Antracitová |
Nosný materiál | PU pena |
Šírka | 84 mm |
Hrúbka | 7 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 7-15 mm |
Dĺžka vo zvitku | 6 m |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 25 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -25 do 60 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B1 / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Trvalé |
Odolnosť proti | Počasie, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri 5 °C až 20 °C, nastojato |