Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Štandardné skľučovadlo na vrtáky s upnutím SDS-plus - UPINANIE-PLUS-M16-L370MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Štandardné skľučovadlo na vrtáky s upnutím SDS-plus - UPINANIE-PLUS-M16-L370MM - 1

Štandardné skľučovadlo na vrtáky s upnutím SDS-plus

Štandardné upnutie Plus
UPINANIE-PLUS-M16-L370MM

Obj. č. 0632401022

EAN 4046778265315

Cena za zvolené balenie
Štandardné skľučovadlo na vrtáky s upnutím SDS-plus

Obj. č. 0632401022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vŕtacie kladivo

So zapustenou poistnou skrutkou so šesťhrannou hlavicou AF 3 pre centrovací vrták


Preto nehrozí nebezpečenstvo poranenia v dôsledku vyčnievajúcich častí



Dodáva sa s imbusovým kľúčom AF 3 na výmenu vrtákov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Dĺžka

370 mm

Prípojný závit

M16

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie