Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardný kufrík na elektrikárske náradie 31 ks

Elektrický kufrík na náradie, štandardný, 31 ks
SADA NARADIA V KUFRI ELEKTR.

Obj. č. 096593 111

EAN 4024835349857

Cena za zvolené balenie
Štandardný kufrík na elektrikárske náradie 31 ks

Obj. č. 096593 111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne vybavený kufrík pre elektrikárov so štandardným vybavením vrátane 2 m skladacieho metra.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

470 x 375 x 205 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

31 KS

Obsahuje Štandardný kufrík na elektrikárske náradie 31 ks:
1 x
Univerzálna píla

PILKA RAMOVA UNI S NAST RUK

Popis: Na pílenie v ťažko dostupných miestach
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,4X2,5X80

Popis:
0,4 x 2,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,8X4X100

Popis:
0,8 x 4,0 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1,2X6,5X150

Popis:
1,2 x 6,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1,2X8X175

Popis:
1,2 x 8,0 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

SKRUTKOVAC VDE PH1X80

Popis:
PH1; 1
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

SKRUTKOVAC VDE PH2X100

Popis:
PH2; 2
Množstvo: 1 x
Odizolovacie kliešte AS 61
1 x
Odizolovacie kliešte AS 61

ODIZOLOVACIE KLIESTE

Popis: Automatický merací systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
Množstvo: 1 x
Nôž na káble
1 x
Nôž na káble

NOZ NA KABLE S PLASTOVOU RUKOVATOU

Popis: Folding cable knife with black, impact-resistant plastic handle
Množstvo: 1 x
1 x
Vodoinštalatérske samosvorné kliešte DIN ISO 8976

KLIESTE VODOINSTALATERSKE BLICKY 250MM

Popis:
250 mm
Samoupínacie vodoinštalatérske kliešte s nastavovacím tlačidlom
Množstvo: 1 x
1 x
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM

Popis:
160 mm
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

KLIESTE VDE KOMBINOVANE L160MM

Popis: Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x
1 x
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

KLIESTE TELEFONNE VDE GD L200MM

Popis:
200 mm
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x
1 x
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM

Popis:
40 Stupeň; 200 mm
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinované nožnice

NOZNICE KOMBI NA MAKKE MATERIALY 190MM

Popis: Príručné nožnice na strihanie mäkkých materiálov, fólie, papiera, kartónu a plastu
Množstvo: 1 x
1 x
Bočné strihacie kliešte na elektroniku so zaoblenou hlavou

KLIESTE ELEKTR. CVIKACIE BOCNE TVAR 1

Popis: Malé skosenie
Množstvo: 1 x
1 x
Montážna pinzeta Zaoblené hroty s rezom X

PRESNA PINZETA 145MM

Množstvo: 1 x
1 x
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Popis: Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
2 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
2,5 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
3palce
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
4palce
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
5mm
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
6 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
8palcov
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Popis:
10palcov
Množstvo: 1 x
Šidlo
1 x
Šidlo

PREPICHOVAC S DREVENOU RUCKOU

Množstvo: 1 x
1 x
Skúšačka prepojenia Beeper Plus

SKUSACKA PLUS ELMO 400V

Popis: Na testovanie prepojenia vodičov, poistiek, žiaroviek atď.
Množstvo: 1 x
1 x
Zámočnícke kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1041

KLADIVO ZAMOCNICKE 200G DIN1041

Popis:
Hmotnosť kladiva: 200 g
Dvojitá jaseňová rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Kufrík na náradie

KUFOR NA NARADIE ELEKTRIKARSKY

Popis: Robustný a nárazuvzdorný servisný kufrík s dvoma vyberateľnými panelmi na nástroje a puzdrami na nástroje
Množstvo: 1 x