Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štandardný ohnutý diel pre metrické elek. lišty

Štandardný ohnutý diel pre metrické elek. lišty
KOLENO SPOJOVACIE INSTAL RURKY D20MM

Obj. č. 0975245220
EAN 4046777153798

Cena za zvolené balenie
Štandardný ohnutý diel pre metrické elek. lišty

Obj. č. 0975245220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre rúru (EN)

EN20

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

3321

Sila zaťaženia pri 5cm

750 N

Odolnosť proti nárazu pri 100mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 60 °C

Farba

Sivá

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC tvrdý

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie