Štandardný pílový kotúč Na univerzálne používanie
Štandardný pílový kotúč
KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 250X60X30
Obj. č. 0611025601
EAN 4011231501095
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar zubov
Striedavý zub (AT)
Stroj
Lavicové, orezávacie, priečne rezné a panelové kotúčové píly
Materiály
Mäkké drevo a tvrdé drevo, drevotrieskové dosky a dýhy, plasty (akrylové sklo, polymérové materiály)
Hárky údajov(X)
Pre pozdĺžne a priečne rezy
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Počet zubov | 60 KS |
Ozubenie | Výmenný zub |
Otáčky max. | 7600 ot/min |
Vedľajšie otvory | Combi (2/7/42 – 2/9/46 – 2/10/60) |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, Drevotrieskové dosky (natreté), Drevotrieskové dosky (dyhované), plast, Akrylové sklo, Polymérové materiály |
Vhodnosť pre typ stroja | Stolné a formátovacie kotúčové píly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!