Štandardný viazací popruh s račňou a dvojitým hákom
Račňový popruh s pazúr. hákmi, štand. račňa
POPRUH VIAZ. S ROH. DRAPY 5T B50MM L8M
Obj. č. 071392 206
EAN 4045727326336
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tlaková račňa
- Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Pri používaní v pretrvávajúcom daždi môže dôjsť k vzniku škvŕn
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
- Viazanie
- Pozitívne zaistenie
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 8 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 7,5 m |
Ťažná sila páskovania | 5000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2500 daN |
Sila predpätia | 400 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Dvojitý hák |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!