Starlock, karbidová rašpľa
Rašpľa z karbidu volfrámu Starlock
FREZA DIAMNTOVA STARLOCK D70MM
Obj. č. 0696121320
EAN 4046777885804
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
- Spekaný karbid zaručuje dlhú životnosť.
- Segmentový nôž sa dá otáčať podľa aplikácie, čím sa optimalizuje opotrebovanie pílového listu.
Presná práca v rohoch
Tvar kvapky umožňuje presné odstránenie spoja nástennej a podlahovej dlaždice (90° kút).
Upnutie 3D (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upevnenia
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výnimočná kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Priemer | 70 mm |
Materiál | Karbid |
Typ upnutia | Starlock |
Materiály určené na spracovanie | Obkladové prvky, Pórobetón |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!