Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Statív s kľukou Pre veľkoplošné svietidlá

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Obj. č. 09811021

EAN 4058794279849

Cena za zvolené balenie
Statív s kľukou Pre veľkoplošné svietidlá

Obj. č. 09811021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samobrzdná spojka, sklápacia kľučka
  • Kompatibilné so 16 mm a 28 mm kolíkmi

  • Plynulé nastavenie výšky

  • Tri nohy na stabilné a bezpečné nastavenie polohy (jedna nastaviteľná noha na vyrovnanie na nerovnom povrchu)

  • Skladací a teleskopický
Upozornenie

Pre veľkoplošné svietidlá WGL 1 a 2, POWERTUBE S, M a L, POWERCASE

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Poznámka: Na upevnenie svietidla na stojan je potrebný 28 mm/30 mm adaptér na držiak. Pre svietidlá POWERTUBE sa musí objednať samostatne (obj. č. 0981180811).

Výška min./max.

174-380 cm

Dĺžkaxšírkaxvýška

185 x 23 x 16 cm

Materiál

Oceľové potrubie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie