Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stavbársky uholník

Stavebný uholník, variabilný
UHOLNIK STAVBARSKY 60/80CM

Obj. č. 0714647080

EAN 4038898312932

Cena za zvolené balenie
Stavbársky uholník

Obj. č. 0714647080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahký a praktický uholník pre stavebné práce

Nízka hmotnosť a dlhá prevádzková životnosť


Obsahuje dve vodováhy z ľahkého kovu



Možnosť upevnenia v akejkoľvek polohe bez vôle


Veľmi presný prenos uhlov



Univerzálne použitie


S vodorovnou a zvislou vodováhou



Možnosť zaistenia po 15° alebo plynulé nastavenie



Rozsah nastavenia 0 – 270°



Rozsah merania 0 – 180°

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zobrazenie uhla min.

1 Stupeň

Rozmer ramien dlhéxkrátke

60 x 80 cm

Presnosť merania (na dĺžku)

1 mm/m

Hrúbka

20 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1250,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie