Stavebná a priemyselná hadica
Stavebná a priemyselná hadica
HADICA-STAVEBNA-PRIEMYSELNA-52MM-20M
Obj. č. 0886001520
EAN 4053479173290
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne ľahká a flexibilná
aj vo veľmi chladných podmienkach
Odolnosť voči starnutiu a ozónu
Odolnosť voči hnilobe a plesniam
Špecifikácie týkajúce sa tlaku sa vzťahujú na hadicu, nie na hadicové vedenie a spojky.
Hárky údajov(X)
Pre aplikácie s ľahkým zaťažením v stavebníctve, poľnohospodárstve a priemysle.
Materiál vonkajšej tkaniny | Vysokopevná polyesterová priadza, dutá tkanina v keprovej väzbe |
Materiál vnútorného jadra | Vysokokvalitné EPDM |
Pripájacia spojka Storz | Storz C |
Vnútorný priemer hadice | 52 mm |
Dĺžka | 20 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 60 °C |
Prevádzkový tlak | 12 bar |
Skúšobný tlak | 18 bar |
Trhací tlak | 36 bar |
Odolnosť proti starnutiu | Áno |
Odolné voči hnitiu a rozkladu | Áno |
Odolnosť proti ozónu | Áno |