Stavebná vodováha z ľahkého kovu
Stavebná vodováha z ľahkého kovu
VODOVAHA-LAHKA-KOVOVA-40CM
Obj. č. 0714644434
EAN 4065746325363
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké vyhotovenie
Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť
- Blok vodováhy z akrylového skla s vytlačenými označovacími čiarami v bubline
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
- Fluorescenčná kvapalina bubliny, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi jednoduché čistenie
- Veľmi hladký povrch vďaka jemnému práškovému lakovaniu v striebornej farbe
Robustná konštrukcia s vysokou presnosťou merania
- Koncové krytky odolné proti nárazom chránia profil vodováhy pred deformáciou
- Vodováha má v normálnej polohe presnosť merania 0,029° = 0,5 mm/m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 40 cm |
Výška (H) | 50 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |