Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stavebná vodováha z ľahkého kovu

Stavebná vodováha z ľahkého kovu
VODOVAHA-LAHKA-KOVOVA-50CM

Obj. č. 0714644435

EAN 4065746325288

Cena za zvolené balenie
Stavebná vodováha z ľahkého kovu

Obj. č. 0714644435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahké vyhotovenie

Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť


  • Blok vodováhy z akrylového skla s vytlačenými označovacími čiarami v bubline


Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty


  • Fluorescenčná kvapalina bubliny, vysoká odolnosť proti UV žiareniu


Veľmi jednoduché čistenie


  • Veľmi hladký povrch vďaka jemnému práškovému lakovaniu v striebornej farbe


Robustná konštrukcia s vysokou presnosťou merania


  • Koncové krytky odolné proti nárazom chránia profil vodováhy pred deformáciou

  • Vodováha má v normálnej polohe presnosť merania 0,029° = 0,5 mm/m
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

50 cm

Výška (H)

50 mm

Šírka (B)

20 mm

Presnosť merania (na dĺžku)

0,5 mm/m

Presnosť merania uhla

0,029stupňa/degree

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie