Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Steel adhesive weight on roller alu rim, black

Steel adhesive weight on roller alu rim, black
ZAV-FE-ADH-B19X3,8-1000X5G-CIERNE-5KGROL

Obj. č. 083014 445

EAN 4062856258789

Cena za zvolené balenie
Steel adhesive weight on roller alu rim, black

Obj. č. 083014 445

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1000 steel adhesive weights on the roller for cutting off
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

5 g

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre typ diskov

Hliník

Dĺžka

12,75 m

Šírka

19 mm

Výška

3,8 mm

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť max.

180 °C

Verzia

Kladka

Hmotnosť výrobku (na kus)

5000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie