Stenová priechodka zmrštiteľná teplom
Stenová priechodka zmrštiteľná teplom
MUR.ZMRST.HADICA-(12-25MM)
Obj. č. 097530410
EAN 4011231903370
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konce hadíc potiahnuté tesniacou zmesou
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
- Pozdĺžne vodotesné a plynotesné do 0,1 MPa
Upozornenie
Pre väčšie hrúbky stien je možné spojiť dva stenové kanály.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov s plastovou alebo papierovou izoláciou cez betón a murivo
![]() | |
Vhodnosť pre priemer kábla | 12–25 mm |
Priemer (D) | 28 mm |
Priemer (zmrštený) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 700 mm |
Efektívna dĺžka (L1) | 520 mm |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |