Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stenová priechodka zmrštiteľná teplom

Stenová priechodka zmrštiteľná teplom
MUR.ZMRST.HADICA-(18-36MM)

Obj. č. 097530415

EAN 4011231903387

Cena za zvolené balenie
Stenová priechodka zmrštiteľná teplom

Obj. č. 097530415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konce hadíc potiahnuté tesniacou zmesou

  • Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti

  • Pozdĺžne vodotesné a plynotesné do 0,1 MPa
Upozornenie

Pre väčšie hrúbky stien je možné spojiť dva stenové kanály.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov s plastovou alebo papierovou izoláciou cez betón a murivo

Vhodnosť pre priemer kábla

18–36 mm

Priemer (D)

41 mm

Priemer (zmrštený)

16 mm

Dĺžka (L)

800 mm

Efektívna dĺžka (L1)

620 mm

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie