Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stenová priechodka zmrštiteľná teplom

Stenová priechodka zmrštiteľná teplom
MUR.ZMRST.HADICA-(8-14MM)

Obj. č. 09753048

EAN 4011231903394

Cena za zvolené balenie
Stenová priechodka zmrštiteľná teplom

Obj. č. 09753048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konce hadíc potiahnuté tesniacou zmesou

  • Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti

  • Pozdĺžne vodotesné a plynotesné do 0,1 MPa
Upozornenie

Pre väčšie hrúbky stien je možné spojiť dva stenové kanály.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov s plastovou alebo papierovou izoláciou cez betón a murivo

Vhodnosť pre priemer kábla

8–14 mm

Priemer (D)

16 mm

Priemer (zmrštený)

8 mm

Dĺžka (L)

700 mm

Efektívna dĺžka (L1)

520 mm

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie