Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex
VRT-STUPNOVZ-HSCO-SMARTST-EU+6HR-D4-12MM
Obj. č. 0694499412
EAN 4099618843846
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer vŕtania min./max. | 4-12 mm |
Priemer stopky | 1/4 in |
Dĺžka drieku | 26 mm |
Dĺžka | 69 mm |
Tvar drieku | Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126 |
Povrch | nanoProtect |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, plast, Drevo |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!